曜日別特売
P60XBL5 エバーセルOPPテープNo.830NEV セキスイ 04992622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P60XBL5 エバーセルOPPテープNo.830NEV セキスイ 04992622
P60XBL5 エバーセルOPPテープNo.830NEV セキスイ 04992622

エバーセルOPPテープNo.830NEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
75
注文コード
04992622
品番
P60XBL5
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

コストパフォーマンスの高いOPPテープです。
強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用いただけます。
製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品です。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包などに使用できます。

用途
・自動封緘機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
幅(mm)
75
色
茶
長さ(m)
1000
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.09(基材+粘着剤)
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
72.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする