曜日別特売
P82T3JA OPPテープNo.882E JAN付き セキスイ 04992692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープNo.882E JAN付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
48
色
透明
注文コード
04992692
品番
P82T3JA
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

ロープライスを実現した高品質のOPPテープ
抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました。

用途
・自動封かん機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
幅(mm)
48
色
透明
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.052(基材+粘着剤)
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする