※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
OPPテープNo.882E JAN付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
36
色
透明
注文コード
04992728
品番
P82T2JA
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ロープライスを実現した高品質のOPPテープ
抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました。
用途
・自動封かん機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
幅(mm)
36
色
透明
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.052(基材+粘着剤)
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。