壁裏の配線経路探査もできる!
音と光でわかりやすい!
検電機能付(活線用受信器):直接検電・被覆検電・導通チェック
動作距離:300m
新機能:ノイズ除去機能の追加でクリアな判別が可能に!(
当社従来品比較)
ブレーカー配線探査 活線&死線セット
セット内容(各1個)
・活線用受信器
・送信器
・死線用受信器
・ACプラグ付コード
・クリップ付コード
・専用ケース
ブレーカー配線探査 活線
・活線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探査
ブレーカー配線探査 死線
・死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探査
壁裏探査
・活線状態で、ブレーカーとコンセント間の、壁裏配線経路を探査
壁裏探査動作距離:50cm
壁面から壁裏にある配線までの距離
検電機能
・直接検電
・被覆検電
・導通チェック