AROMAプレミアムおしぼり VB-COSME- 600枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600本) 成分水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ラベンダー油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK 注文コード04995466 品番COSMEAROMALA
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は成分など5種類から選べます 他の種類を見る

アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり、布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用、植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。
フローラルで優しい香り。心地よい落ち着いた華やかさで、和み時間やリラックスタイムに人気です。

仕様たたみ方:フラットタイプ 成分水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ラベンダー油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK 材質レーヨンパルプ不織布素材 坪量(g/m2)82 アズワン品番68-1351-89 品質保持期間約6ヶ月 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)255×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする