仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、小麦粉、大豆ミール、とうもろこし、イカミール、ビール酵母、小麦胚芽、海藻粉末、乳化剤、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、スピルリナ、カロチノイド、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、 イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、 黄4)●保証成分:たんぱく質37%以上、脂質6.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.7%以上
アズワン品番68-1403-24