仕様●原材料:フィッシュミール、ミルワームミール、小麦粉、オキアミミール、シルクワームミール、ビール酵母、大豆ミール、魚油、でんぷん類、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:たんぱく質48%以上、脂質8.0%以上、粗繊維4.0%以下、水分10%以下、灰分13%以下、りん1.0%以上
アズワン品番68-1403-26