仕様●原材料:フィッシュミール、イカミール、オキアミミール、卵黄粉末、でんぷん類、ハーブ(オレガノ、ガーリック、シナモン、ジンジャー、タイム、レッドペッパー、ローズマリー)、ビール酵母、グルテンミール、乳化剤、海藻粉末、魚油、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:たんぱく質50%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、りん1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/0.21~0.37mmアズワン品番68-1403-28