簡単ラクラクパワーフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04995920 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
幅30〜45cm(水容量35リットル以下)の水槽用外掛けフィルター。

仕様●材質:AS、PS、PP●ろ過槽容量:0.94L●対応商品:パワーマットSM各種●適合水槽:幅30〜45cm(水容量35L以下)の水槽用●流量:6(50Hz)、7.2(60Hz)L/分●消費電力:4.4W(50/60Hz)●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする