曜日別特売
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 04995929

簡単ラクラクパワーフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-1403-53
内容量1箱注文コード04995929品番-
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
幅40~60cm(水容量60リットル以下)の水槽用外掛けフィルター。

仕様●材質:AS、PS、PP●ろ過槽容量:1.33L●対応商品:パワーマットL各種●適合水槽:幅40~60cm(水容量60L以下)の水槽用●流量:6.7(50Hz)、8(60Hz)L/分●消費電力:6W(50Hz)/7W(60Hz)●使用環境:淡水・海水アズワン品番68-1403-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする