セーフカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約48L以下(幅45cm以下水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 注文コード04995965 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。

仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約48L以下(幅45cm以下水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする