アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの ウォーターサンプラー/希釈水
工業用精製水 500mL AHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04996647
品番
AH-500
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様
●JIS K0557 A1相当●サイズ:95×95×185mm●材質:外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)●容量:500mL●ケース入数:8本 ※価格は1本あたりの価格です。●ケースサイズ:395×205×205mm●有効期限:製造日より1年
アズワン品番
68-1405-66