ロングファン LF-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 お客様組立品 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04996681 品番 LF-SE3-200V60HZ
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。

仕様●電源(V):200●出力(kW):0.095●吐出口外径(mm):1685●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))(50/60Hz):50.0●外形寸法(mm)奥行:155 高さ:180 幅:1963●消費電力(W):95 最大風量:1620CMH アズワン品番68-1405-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする