仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、小麦粉、大豆、小麦胚芽、フィッシュオイル、ヌクレオチド、レシチン、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、アスタキサンチン、赤虫、糸ミミズ、にんにくパウダー、各種ビタミン、各種ミネラル●保証成分●▼粒エサ:粗蛋白質32%以上、粗脂肪2%以上、粗繊維4%以下、粗灰分13%以下●▼赤虫(平均成分):粗蛋白質56%、粗脂肪8%、粗繊維3%、粗灰分10%●▼糸ミミズ(平均成分):粗蛋白質57%、粗脂肪15%、粗繊維1%、粗灰分5%●内容量:1個(100g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-61