ラパン ウォークハーネス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04997426 品番A26178
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背中側からとめるのでうさぎを怖がらせず装着がしやすい。かわいすぎないシックなデザイン。すぐにお散歩が楽しめる便利なリード付セット。仮係留できる。短引きできる。

仕様●材質:ポリエステル、亜鉛合金●商品サイズ:リード長さ/120cm●適応種:うさぎ●適応サイズ(首囲):22〜27cm●適応サイズ(胴囲):26〜38cm アズワン品番68-1413-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする