ADD.MATE
ADD.MATEの 理科/技術/科学工作
ADD.MATEの 人体/標本/生物
ラパン ウォークハーネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04997435
品番
A26177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背中側からとめるのでうさぎを怖がらせず装着がしやすい。かわいすぎないシックなデザイン。すぐにお散歩が楽しめる便利なリード付セット。仮係留できる。短引きできる。
仕様
●材質:ポリエステル、亜鉛合金●商品サイズ:リード長さ/120cm●適応種:うさぎ●適応サイズ(首囲):22〜27cm●適応サイズ(胴囲):26〜38cm
アズワン品番
68-1413-88