ふぇれたまご

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1414-02 注文コード04997478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

鈴がリンリン大興奮!くわえやすく、ルンルン持ち運べる絶妙な重量感。フェレットが夢中になる、フェレット専用のおもちゃ。ひとつひとつ、心を込めてハンドメイドしました。普段のおもちゃに、特別な日のプレゼントに、ぜひどうぞ。フェレットを飼っているお友達へのプレゼントとしても人気です!安心の国産素材・国内製造。おててでもしっかりホールド。お口に安心、毛糸は綿100%。噛むことで歯石予防にも。フェレットにちょうどいいサイズ感!

仕様●材質:毛糸/綿100%、カプセル/PS、鈴/鉄、ロジウムメッキ●商品サイズ:本体サイズ/直径約5cm×高さ約7cm●重さ:17g●対象動物:フェレット アズワン品番68-1414-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする