ふぇれたまご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04997487 品番 -
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

鈴がリンリン大興奮!くわえやすく、ルンルン持ち運べる絶妙な重量感。フェレットが夢中になる、フェレット専用のおもちゃ。ひとつひとつ、心を込めてハンドメイドしました。普段のおもちゃに、特別な日のプレゼントに、ぜひどうぞ。フェレットを飼っているお友達へのプレゼントとしても人気です!安心の国産素材・国内製造。おててでもしっかりホールド。お口に安心、毛糸は綿100%。噛むことで歯石予防にも。フェレットにちょうどいいサイズ感!

仕様●材質:毛糸/綿100%、カプセル/PS、鈴/鉄、ロジウムメッキ●商品サイズ:本体サイズ/直径約5cm×高さ約7cm●重さ:17g●対象動物:フェレット アズワン品番68-1414-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする