個人装着型マルチガス検知器 O2・CO2 Bluetooth対応 GX-3RProB0100Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04997749 品番GX-3RProB0100D2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。)、Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)、可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)、頑丈設計(7m落下試験をクリア)、本質安全防爆構造、防塵防水構造、外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能、充実の標準付属品

仕様●検知対象ガス:酸素・二酸化炭素●表示範囲:(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-10,000(CO2)●サンプリング方式:拡散式●ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階●マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階●表示:LCDデジタル(フルドット)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧(dB):約95(30cm)●言語:日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)●Bluetooth:Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)●データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)●電源:乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)●連続使用時間:約7時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)●使用温度範囲(℃):-40〜+60(急変無きこと)●使用湿度範囲(%RH):0〜95(結露無きこと)●防爆構造:本質安全防爆構造(ExiaUCT4Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●外形寸法(mm):約73(W)×65(H)×34(D)●質量(g):約140●標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ) アズワン品番68-1415-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04997749 GX-3RProB0100D2D1 53187744 B0100D2D100 個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする