金網

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04998205 品番 #250
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥13,486
販売価格(税別)
12,260

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。数量2以上で注文頂いた場合、カットせず出荷致します。(例 数量:5 1m×5m 1枚)

仕様●材質:ステンレス●サイズ:1000×1000mm●メッシュ数:250●線径(mm):0.03●目開き(mm):0.0716●開口率(%):49.7●※サイズ違い、他のメッシュ寸法もございます。お問い合わせください。●織方:平織 アズワン品番68-1421-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする