アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04998221
品番
#500
参考基準価格(税別)
¥54,540
販売価格(税込)
¥59,884
販売価格(税別)
¥
54,440
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。数量2以上で注文頂いた場合、カットせず出荷致します。(例 数量:5 1m×5m 1枚)
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:1000×1000mm●メッシュ数:500●線径(mm):0.025●目開き(mm):0.026●開口率(%):25.8●※サイズ違い、他のメッシュ寸法もございます。お問い合わせください。●織方:綾織
アズワン品番
68-1421-07