E-アルコール製剤L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3本) 注文コード04998519 品番40077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消防法における危険物の規制を受けない食品添加物アルコール製剤です。食品の品質保持や機器類の除菌に。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●原液使用●エタノール濃度:54.1 w/w%(参考値:約62vol%)●単品サイズ:225×122×284mm●単品重量:4810g アズワン品番68-1423-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
工場内の衛生管理に使用
株式会社saponin 様 (農・林・水産業)

沢山使用するものなので、離島でも配送してください大変たすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする