チップ TTX32

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質KW10注文コード04999032品番TTX32R5501 KW10
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

材質KW10切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.18コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする