※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VBGT-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.03
0.1
0.2
材質
TN60
KW10
PR930
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04999662
品番
VBGT110301R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
TN60
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ(F・FSF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。