曜日別特売
WP869 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012906

WP869 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012906
WP869 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012906

パンツ カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)86
サイズ17号
ヒップ(cm)109
内容量1枚注文コード05012906品番WP869
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

おもてなし・接客業向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」が展開する、美脚シルエットのレディース用ブーツカットパンツです。主な特徴と仕様美脚ブーツカット: 脚長効果の高いきれいなシルエットが特徴です。東レの「セオ(R)アルファバックツイル(ポリエステル100%)」を採用しています。ストレッチ性、吸汗・速乾性、防汚加工を備えています。自宅で簡単にホームクリーニングが可能です。安心のデザイン: 股上はやや浅めですが、後高設計のため背中が見えにくく安心です。

サイズ
17号
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
109
材質
東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
色
ブラック
股下(cm)
フリーサイズ(88)
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする