曜日別特売
WP871 ヒップハングパンツ(ポケット付) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012976

WP871 ヒップハングパンツ(ポケット付) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012976
WP871 ヒップハングパンツ(ポケット付) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05012976

ヒップハングパンツ(ポケット付) カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)84
サイズ17号
股下(cm)75
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード05012976品番WP871
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

エステ、サロン、受付、ホテルなどの接客業を中心に広く愛用されているレディース用の「ヒップハングパンツ(ポケット付き)」です。高機能素材「フィラロッサ(R)ツイル」を使用しており、優れた伸縮性で立ち座りの多い現場でも快適です。股上浅めのヒップハング仕様で、腰回りがすっきりとスマートに見えるデザインです。軽量で体にフィットしやすく、シワや縮みが起こりにくいため、綺麗な状態をキープできます。

サイズ
17号
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
84
総丈(cm)
99
ヒップ(cm)
108
材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ
裾幅(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする