曜日別特売
9201 ニットジャケット ハネクトーン早川 05013491

9201 ニットジャケット ハネクトーン早川 05013491
9201 ニットジャケット ハネクトーン早川 05013491
9201 ニットジャケット ハネクトーン早川 05013491
9201 ニットジャケット ハネクトーン早川 05013491

ニットジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05013491品番9201
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ソフトフルダルニット(ポリエステル100%)を使用し、心地よい肌ざわりとストレッチ性を両立しています。吸汗・速乾性、UVカット効果、フルダル糸による透け防止加工が施されています。消臭対応: 汗が気になりやすいアームホール部分に消臭テープがついています。左胸ポケットには名札ループ、さらに両脇にもポケットが備わっています。 表情を明るく見せる丸ボタンを採用(ホワイトにはシルバー、ブラックにはゴールド)。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
52
材質
ソフトフルダルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、透け防止、UVカット効果、消臭
バスト(cm)
96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする