ZCMT06T204SU チップ ZCMT-SU 京セラ 05014116

チップ ZCMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05014116 品番ZCMT06T204SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。

材質PR660 仕様PVDコーティング トラスコ品番142-4815 種別ドリル用チップ 厚さ(mm)2.78 寸法A(mm)7.0 寸法T(mm)2.80 寸法W(mm)6.0 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.5 寸法R(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05014116 ZCMT06T204SU 10737913 ZCMT06T204SU PR1230 京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング 京セラ 京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする