曜日別特売
WP856 セミフレアパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05014611

WP856 セミフレアパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05014611
WP856 セミフレアパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05014611

セミフレアパンツ カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)73
サイズ13号
股下(cm)75
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード05014611品番WP856
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

受付や接客、オフィスワーク向けにデザインされたレディース用ユニフォームパンツです。ほどよいフレアシルエットが女性らしい美脚ラインを演出します。東レの清涼快適素材「裏綿セオ(R)アルファピケット」を使用し、高度な吸汗・速乾性とサラサラとしたドライ感を実現しています。 洗濯機での丸洗いが可能で、ノーアイロンでも着用できるためお手入れが簡単です。快適な着心地: ストレッチ性に優れ動きやすく、静電気防止加工によりパチパチ感や衣服のまとわりつきを軽減します。デザイン: ウエスト位置はジャストウエスト仕様で、フロントはファスナー開き、前後左右に便利なポケットが計4つ付いています。

サイズ
13号
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
73
総丈(cm)
98.5
ヒップ(cm)
96
材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止
裾幅(cm)
22.5
ワタリ(cm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする