曜日別特売
WP861 ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05015548

WP861 ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05015548
WP861 ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05015548

ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)74
サイズ13号
股下(cm)75
ヒップ(cm)100
内容量1枚注文コード05015548品番WP861
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

エステ、ビューティーサロン、クリニック、ホテルの受付などで広く採用されているレディース用のヒップハングパンツ(ポケットなし)です。高性能ストレッチ糸「ライクラ(R)」を融合させた東レの「フィラロッサ(R)ツイル」素材を使用しており、アクティブな動きにもしっかりフィットします。 シワになりにくく、型崩れもしにくい耐久性を備えています。家庭での手洗い(ホームクリーニング)が可能です。股上浅めのヒップハングデザインで、腰回りをスマートかつ美しく見せます。

サイズ
13号
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
74
総丈(cm)
99
ヒップ(cm)
100
材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ
裾幅(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする