曜日別特売
WP872 ブーツカットパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05018987

WP872 ブーツカットパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05018987
WP872 ブーツカットパンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05018987

ブーツカットパンツ カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)75
サイズ11号
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード05018987品番WP872
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

おもてなし・受付・エステサロン向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用ブーツカットパンツです。脚を長く美しく見せるシルエットと、働く女性に嬉しい高い機能性を兼ね備えています。 脚長効果のあるすっきりとしたブーツカット仕様です。東レの「裏綿セオ(R)アルファピケット」を使用し、優れた吸汗・速乾性、ストレッチ性、静電気防止加工が施されています。自宅の洗濯機で丸洗い可能で、シワになりにくくノーアイロンで着用できます。やや股上浅めの設計、裏地付き(ひざ下丈)、ウエスト滑り止め付き、前ファスナー開き、両脇・左右後ろポケット付き。

サイズ
11号
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
98
材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
股下(cm)
フリーサイズ(88)
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする