曜日別特売
WP877 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05019109

WP877 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05019109
WP877 パンツ カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 05019109

パンツ カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)67
サイズ7号
ヒップ(cm)90
内容量1枚注文コード05019109品番WP877
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

「WP877」は、受付や接客業、オフィスワーク向けにデザインされた、美脚効果の高いレディース用ブーツカットパンツです。脚長効果が期待できる洗練されたブーツカットデザイン。高機能素材: 帝人フロンティアの吸汗・速乾繊維「ウェーブロン」と、高性能導電性繊維「メガーナ」を組み合わせた「ウェーブロンドビーニット」を採用。ソフトな風合いのストレッチ素材で動きやすく、シワになりにくい。 優れた制電性により、乾燥した季節の不快なパチパチや衣服のまとわりつきを防止。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
90
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
股下(cm)
フリーサイズ(88)
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする