曜日別特売
WP868 パンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019267

WP868 パンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019267
WP868 パンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019267

パンツ ストレートベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)70
色ネイビー
サイズ13号
股下(cm)83(フリー)
内容量1枚注文コード05019267品番WP868
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

おもてなし・接客業向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」が展開する、股上深めで着心地がラクな女性用ワイドシルエットパンツです。ホテルフロント、ブライダル・セレモニー、エステなど、品格と清潔感が求められるワークシーンに最適なハイクオリティな1着です。

色
ネイビー
サイズ
13号
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
103
材質
ソアロン ダブルクレープ トリアセテート65% 複合繊維(ポリエステル)35%
機能
手洗い、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする