曜日別特売
WP858 センターシームパンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019967

WP858 センターシームパンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019967
WP858 センターシームパンツ ストレートベルト仕様 ハネクトーン早川 05019967

センターシームパンツ ストレートベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)67
サイズ9号
股下(cm)75
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード05019967品番WP858
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オフィスやおもてなし、接客業向けユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用センターシームパンツです。視覚効果で脚がスラッと見えるすっきりとした細身のシルエットが特徴です。センターシーム(前中心のステッチ)ラインにより、脚長・細見え効果があります。東レの「裏綿セオ(R)アルファピケット」を採用し、サラッとした吸汗速乾性と優れたストレッチ性を両立しています。自宅の洗濯機で丸洗い可能でシワになりにくく、ノーアイロンで着用できます。静電気防止加工でパチパチ感を軽減し、ジャストウエストで裏地はひざ下丈まで付いています。

サイズ
9号
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
67
総丈(cm)
96
ヒップ(cm)
94
材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止
裾幅(cm)
21.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする