深みのある美しい「漆黒」が特徴の「BLACK AURA(ブラックオーラ)コレクション」にラインナップされており、高級感と知的な印象を演出できます。RENU(R)ダブルサテン(ポリエステル69%、複合繊維31%)を使用。再生ポリエステル糸を使用したサステナブルな高品質素材です。やや長めの丈感と、程よいゆとりを持たせたトレンド感のある美しいシルエット。センターベント入りで、袖口は折り返し(リターン)が可能です。手洗い可能、ストレッチ性、シワになりにくい、アームホールに消臭テープ付き。左胸ポケット、両脇ポケット、両脇内ポケット、名札ループ付き。