※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
絶縁ターミナル
T-375-16-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05023099
品番
T-375-16-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し可 ラグ端子 バナナジャック パネル取り付け
材質
【主絶縁】フェノール
定格
125V-10A
耐電圧
AC1000V (1分間)
ナット二面幅(mm)
7
色(本体)
黒
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
~0.8
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1ツマミ取り外し : 可