ブラウン
BRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05023747
品番
310S-BSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
肌の凹凸にもしっかり密着し、スムーズなシェービングを。
シェービングフォームやお風呂剃りにも対応。
用途
髭のお手入れ、シェービングに
付属品
クリーニングブラシ、網刃保護キャップ、充電コード、替刃
色
ブルー
質量(g)
約175
消費電力(W)
7
電源
充電式
本体寸法(mm)
156×57×48
充電時間
約60分
使用電池
ニッケル水素電池
連続使用可能時間
約20分