RSC-44P40LB NISSIN ニッシン 40mmCNCブレーキキャリパー  左側 NISSIN 05026888

NISSIN ニッシン 40mmCNCブレーキキャリパー 左側

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05026888
品番
RSC-44P40LB
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ハイパワーモデルに採用されているニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。

用途
取付には別途、キャリパーサポートが必要です
その他
【ブレーキパッド】シンタード(標準装備)
寸法(mm)
【ピストン】34×30(対向4POT)
色
ブラック
取付ピッチ(mm)
40
適合車種
汎用 左用
適合寸法(mm)
【ディスク】Φ280~320(厚み4.5~5.5)
材質(ピストン)
鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする