曜日別特売
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378

AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378
AS-2001TV 20インチ ハイビジョン液晶テレビ WIS 05027378

20インチ ハイビジョン液晶テレビAS-2001TV

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
05027378
品番
AS-2001TV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

USB外付けハードディスクを接続して番組録画が可能。直下型LEDバックライトを採用した省スペース設計で、壁掛けにも対応。HDMIやビデオ入力など各種端子を搭載し、テレビ視聴だけでなくモニター用途にも使用できます。

寸法(mm)
478×305×165
質量(kg)
スタンド含む1.7
消費電力(W)
26
機能
テレビ番組ガイド最大8日分表示、オフタイマー
対応メディア
地上デジタル×1、CATV受信、CATVパススルー対応
スピーカー
3+3W
端子
HDMI×2、USB×1、ビデオ入力×1、ヘッドホン×1
画面仕様
20型、VA×LED、HD
録画方式
USB外付けHDD対応
注意
※HDD・アンテナケーブルは別売です。日本国内専用。製品改善のため仕様・機能は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする