曜日別特売
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430

AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430
AS-2401TV 24型ハイビジョン液晶地デジテレビ WIS 05027430

24型ハイビジョン液晶地デジテレビAS-2401TV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05027430
品番
AS-2401TV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

USB外付けハードディスクを接続して番組録画が可能。直下型LEDバックライトを採用した省スペース設計で、壁掛けにも対応。HDMIやビデオ入力など各種端子を搭載し、テレビ視聴だけでなくモニター用途にも使用できます。

寸法(mm)
557×365×1165
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
27
機能
テレビ番組ガイド最大8日分表示、オフタイマー
対応メディア
地上デジタル×1、CATVパススルー対応、CATV受信対応
スピーカー
3+3W
端子
HDMI×2、USB×1、ビデオ入力×1、同軸デジタル音声出力×1、ヘッドホン端子×1
画面仕様
24型、HD(ハイビジョン)VA×LED、アスペクト比16:9、視野角度178°×178°
録画方式
USB外付けHDD対応
注意
※HDD・アンテナケーブルは別売です。日本国内専用。製品改善のため仕様・機能は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする