曜日別特売
4207 難燃シャツ HONO 05030677

4207 難燃シャツ HONO 05030677
4207 難燃シャツ HONO 05030677
4207 難燃シャツ HONO 05030677
4207 難燃シャツ HONO 05030677

難燃シャツ

商品レビューを投稿する
サイズL
内容量1着注文コード05030677品番4207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする