曜日別特売

難燃シャツ

難燃シャツ - HONO難燃シャツ - HONO難燃シャツ - HONO難燃シャツ - HONO

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0503044042074L128546380
¥12,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
0503064142073L122526378
¥12,500
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
050306774207L114486075
¥12,500
¥5,998
¥6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月8日
050307204207LL118506278
¥12,500
¥5,998
¥6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月8日
050307294207S106445671
¥12,500
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
0503074742076L140586380
¥13,500
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
0503082642075L134566380
¥12,800
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
050308514207M110465873
¥12,500
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする