曜日別特売
4207 難燃シャツ HONO 05030747

4207 難燃シャツ HONO 05030747
4207 難燃シャツ HONO 05030747
4207 難燃シャツ HONO 05030747
4207 難燃シャツ HONO 05030747

難燃シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1着注文コード05030747品番4207
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

サイズ
6L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする