HONO
難燃シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05030826
品番
4207
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応