曜日別特売
4203 難燃ブルゾン HONO 05030878

4203 難燃ブルゾン HONO 05030878
4203 難燃ブルゾン HONO 05030878
4203 難燃ブルゾン HONO 05030878
4203 難燃ブルゾン HONO 05030878

難燃ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード05030878品番4203
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接炎しても燃え上がることなく炭化します。
※洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
※制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
※素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする