代表画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径D(Φmm)
150
100
130
150
200
取付高H(mm)
198
144
177
198
250
許容荷重(daN)
294
176
245
294
392
車輪幅(mm)
45
35
42
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05032251
品番
UWKB-150-AZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
56
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
137
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
100
取付座B(mm)
93