曜日別特売
UWKB-200-AZC プレート式ウレタンキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05033511

代表画像

プレート式ウレタンキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)200
取付高H(mm)250
許容荷重(daN)392
車輪幅(mm)45
内容量1個注文コード05033511品番UWKB-200-AZC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
63
許容荷重(daN)
392
取付座A(mm)
151
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
112
取付座B(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする