代表画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径D(Φmm)
250
100
130
200
250
取付高H(mm)
305
144
177
250
305
許容荷重(daN)
490
176
245
392
490
車輪幅(mm)
45
35
42
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05034211
品番
UWJ-250-AZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
305
取付ピッチY(mm)
125
許容荷重(daN)
490
取付座A(mm)
160
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
車輪径D(Φmm)
250
取付ピッチX(mm)
125
取付座B(mm)
160