プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き

プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05034211UWJ-250-AZC45305125490160
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
05037151UWJ-130-AZC4217780245108
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05038822UWJ-200-AZC45250112392140
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05039646UWJ-100-AZC351447117695
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする