曜日別特売
UWK-130-AZC プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05039296

代表画像

プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)130
取付高H(mm)177
許容荷重(daN)245
車輪幅(mm)42
内容量1個注文コード05039296品番UWK-130-AZC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
42
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
56
許容荷重(daN)
245
取付座A(mm)
137
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
100
取付座B(mm)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする